曜日別特売
10/25より値下げ!現場を応援
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429

MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429
MT70-0020 ハーフパーテーション キャラバン C0076 MIGRATRAIL 02497429

ハーフパーテーション キャラバン C0076

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02497429
品番
MT70-0020
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)値下げ
¥11,980

バンライフを快適にする多機能パーテーション。
荷室からの冷気の侵入や冷暖房効率をアップさせ、さらにモールやファスナーポケットにより車内収納力を上げることができる。 バンライフを快適に過ごすために考えられたMADE IN JAPAN製の高品質パーテーション。

材質
表地ポリエステル/裏地ナイロン
寸法(mm)
ヨコ1305×タテ580
質量(g)
700
寸法
ヨコ1305mm×タテ580mm
素材
表地ポリエステル/裏地ナイロン
注意
※ご購入前に、ベルクロの取り付けが可能な内装かご確認ください。
※キャラバンのパーテーションバーは、ボルトノブを緩めて分解してから取り付けてください。
※キャラバンのパーテーションバーは、一番下向きの状態でご使用ください。
※取付け・取外しを繰り返すと内装マットが傷みやすいので、常設がお勧めです。
※取外した時、マットの毛羽立ちが発生した場合は、手のひらで押さえつけながら撫でていただくと毛羽立ちが抑えられます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする