曜日別特売
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490

MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490
MT62-1001 バックドアフック F8241 MIGRATRAIL 02497490

バックドアフック F8241

商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
02497490
品番
MT62-1001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

旅先の風を車内へ。バックドアへ取付けるマルチフック。 バックドアのラッチと、車体のストライカーの間にバックドアフックを接続しスペースを確保。 少し開いたバックドアとのスペースで空気を入れ替え、車内を換気する。 外す時は、バックドアのノブを開くだけのシンプル解除。 バックドアを開放しフックを取り付ければ、ランタン等の小物を吊るすこともでき、 アウトドアアクティビティをより快適にし、旅の楽しみ方を広げる。
【使用代表車両】
ハイエース(200系)
キャラバン(E26)
NV200バネット、N-VAN
カングー(ABA-KWH51F1、ABA-KWH5F)
カングー3(KFK)
デリカD:5
セレナ(5BA/AA)

寸法(mm)
直径24 全長180(最短時)
質量(kg)
1.2
寸法
直径24mm 全長180mm(最短時)
注意
※ドアロックが掛からない場合、半ドア状態になっていることが考えられますので再度バックドア側のフックをロックが掛かる状態まで押し込んでください。
※使用時のルームランプの状態に注意してください。
※強風によりバックドアが動いてしまうような場合は、ご利用をお控えください。
※車両によりロックがかけられない場合があります。
※本商品はエンジンを切った状態でご使用ください。エンジンをかけたまま使用すると、排気ガスが車内に入ってくる可能性があり危険です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする