曜日別特売
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151

 

19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151
19-911-2083【ワケあり】 セーフティーリール 8x12mm CEJN(セイン) 02503151

セーフティーリール 8x12mm

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02503151
品番
19-911-2083【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)アウトレット
¥34,98028,980

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)

用途
自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
4.9
青(ホース色)
材質(本体)
プラスチック
使用温度範囲(℃)
-20~60
最高使用圧力(MPa)
1.6
取付金具(二次側)
315eSafeカップリング
取付金具(一次側)
ニップル
材質(ホース)
ブレード入りポリウレタン
ホース寸法(全長)(m)
10
ホース内径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース外径(Φmm)
12

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 自動車整備

ホースは柔らかめで巻き取り時の癖が少なく伸ばした時に絡みづらいのですごく使いやすい。

対象商品 : 41941026
2020-07-29
用途: エアツール作業用

このセーフティーリールの売りである安全な巻き取りも素晴らしいですし、
カプラーの抜き差しにも細かい配慮があり、とてもおすすめのリールです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする