曜日別特売
WB60M【ワケあり】 プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業 02503607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB60M【ワケあり】 プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業 02503607
WB60M【ワケあり】 プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業 02503607
WB60M【ワケあり】 プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり トンボ工業 02503607

プラ丸杭 WB60M Φ60X1200 穴あり

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02503607
品番
WB60M【ワケあり】
在庫数量:残り18点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098879

再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。ビス打ち、穴あけ、カットが可能です。ロープ柵に便利なΦ13mm

用途
土木・園芸・農業資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
435-2947
材質
ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
1200
外径(Φmm)
60
注意
※個人宅への配送はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 駐車場の境界に
久田美営農組合農・林・水産業

軽くてしっかりしていて、かけやで打ち込んでも何ら壊れることはなく、普通の杭として十分使用できる。
 あえてお願いするとすれば、2つの穴の間隔がも少し広い方が良かった・・・

対象商品 : 08542178
2017-06-30
用途: 畑の柵杭として使用
その他業種

杭その物は良い。実に良い。しかし杭一本につき1400円の配送料は納得できない。10本買ったのだけれど10本分の14000円の送料だった。梱包は1束5本のテープ縛りで2束を薄い柔らかい透明テープでぐるぐる巻きしたものを段ボールで包んだだけの物。なんで配送料が・・・・って不思議不思議!!!

15が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする