- 商品状態
- ※理由あり(未使用・パッケージ不良)
- コンセント個数
- 4
- 電線仕様-種別
- VCTソフトムケーブル
- 質量(kg)
- 6.4
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 通電ランプ、接地端子、2P・3P兼用プラグ、温度センサー、ブレーカー、コンセントキャップ付
- トラスコ品番
- 418-9604
- 型式
- 漏電過負荷短絡保護兼用型
- コンセント形状
- 2P 15A 125V
- 電線長さ(m)
- 20
- 電線太さ(mm2)
- 2.0
- 電線仕様-芯数
- 3
- 特性
- アース付