610-1014-black-waku【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【(無地)枠のみ】 ナカネ 02503939

※商品画像(代表色)

610-1014-black-waku【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【(無地)枠のみ】 ナカネ 02503939
610-1014-black-waku【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【(無地)枠のみ】 ナカネ 02503939
610-1014-black-waku【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【(無地)枠のみ】 ナカネ 02503939
610-1014-black-waku【ワケあり】 使い捨てゼッケンベスト 【(無地)枠のみ】 ナカネ 02503939

使い捨てゼッケンベスト 【(無地)枠のみ】

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
色(本体)
ブラック
注文コード
02503939
品番
610-1014-black-waku【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)アウトレット
¥27,980¥22,980

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

用途
防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などに
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色(本体)
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ポリエステル不織布
サイズ
フリー
幅(cm)
40
着丈(cm)
51
表示内容
(無地)枠のみ
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする