曜日別特売
TC-MLT 1.5C M8X1.25 GT6 複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ TDT(田野井) 02515936

代表画像

複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップTC-MLT 1.5C M8X1.25 GT6

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M8
シャンク径(mm)6.2
全長(mm)70
内容量1本注文コード02515936品番TC-MLT 1.5C M8X1.25 GT6
参考基準価格(税別)¥46,120販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。

トラスコ品番
617-2788
全長(mm)
70
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8
ねじ長さ(mm)
22
材質
WC
精度
GT6
食付き部の山数
1.5
表面処理
無処理
先端形状
凹
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする