曜日別特売
RF18022-40 ”ラジアルホイル” 180 イチグチ 02515988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

”ラジアルホイル” 180

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
注文コード
02515988
品番
RF18022-40
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
研磨布が直立しているので、強く当たってワークを傷つけることがありません。
鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし、サビ落とし、木材の皮はがしに適しています。

用途
メッキ前の研磨。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗料はがし。
トラスコ品番
806-3575
材質
アルミナ砥材
粒度
#40
厚さ(mm)
25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8400
羽根枚数
130枚
外径(mm)
180
羽根の長さ(mm)
15
穴径(mm)
22.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする