WATERS
WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効刃径(Φmm)
6.3
4.3
¥2,998
6.3
¥2,998
8.3
¥3,398
10.4
¥3,798
12.4
¥4,198
16.5
¥5,598
20.5
¥7,298
25
¥8,998
31
¥12,980
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02516311
品番
WT0635TA
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。
幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
トラスコ品番
714-4395
全長(mm)
45
先端径(mm)
1.5
シャンク径(mm)
5
有効刃径(Φmm)
6.3
材質
コバルトハイス鋼
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング