曜日別特売
TC-MLT 1.5C M6X1 GT4 複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップ TDT(田野井) 02517117

代表画像

複合タップ(超硬材) 超硬マルチタップTC-MLT 1.5C M6X1 GT4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
呼び寸法M6
シャンク径(mm)6
全長(mm)62
内容量1本注文コード02517117品番TC-MLT 1.5C M6X1 GT4
参考基準価格(税別)¥36,340販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

ストレート溝の超硬製複合タップです。先端にエンドミル、完全山部にサイドエンドミルを組み込んでおり、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングが可能です。

トラスコ品番
617-4426
全長(mm)
62
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
ねじ長さ(mm)
19
材質
WC
精度
GT4
食付き部の山数
1.5
表面処理
無処理
先端形状
凹
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする