曜日別特売
WT1046TA WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS 02517406

WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
有効刃径(Φmm)10.4
内容量1本注文コード02517406品番WT1046TA
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。
幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。

トラスコ品番
714-4392
全長(mm)
50
先端径(mm)
2.5
シャンク径(mm)
6
有効刃径(Φmm)
10.4
材質
コバルトハイス鋼
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする