WATERS
WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク
WT1248TA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効刃径(Φmm)
12.4
4.3
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02517641
品番
WT1248TA
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。
幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
トラスコ品番
714-4400
全長(mm)
56
先端径(mm)
2.8
シャンク径(mm)
8
有効刃径(Φmm)
12.4
材質
コバルトハイス鋼
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング