曜日別特売
WT1651TA WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS 02517860

WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
有効刃径(Φmm)16.5
内容量1本注文コード02517860品番WT1651TA
参考基準価格(税別)¥6,650販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。
幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。

トラスコ品番
714-4391
全長(mm)
60
先端径(mm)
3.2
シャンク径(mm)
10
有効刃径(Φmm)
16.5
材質
コバルトハイス鋼
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする