WATERS
WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク
WT3112TA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
有効刃径(Φmm)
31
4.3
6.3
8.3
10.4
12.4
16.5
20.5
25
31
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02518167
品番
WT3112TA
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。
幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
トラスコ品番
714-4394
全長(mm)
71
先端径(mm)
4.2
シャンク径(mm)
12
有効刃径(Φmm)
31
材質
コバルトハイス鋼
刃数
3
先端角(°)
90
表面処理
TiAlNコーティング