日東電工(旧:Permacel)
電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(72巻)
1箱(72巻)
¥62,980
1箱(96巻)
1箱(120巻)
テープ幅(mm)
31
18
20
21
22
23
24
26
28
31
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(72巻)
注文コード
02530512
品番
31B-75-253150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
電気絶縁性に優れています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
用途
トランス・コイルの電気絶縁用。
トラスコ品番
681-7165
テープ幅(mm)
31
引張強度(N/10mm)
61
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.053
色
透明
使用温度範囲(℃)
-30℃~120℃
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着力(N/10mm)
2.94
テープタイプ
切断にはカッターが必要