PL-5(中) PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社 02532993

PL-5(中) PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社 02532993
PL-5(中) PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社 02532993

PL警告表示ラベル(簡易タイプ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容電気危険
サイズ△一辺 50mm
内容量1パック(10枚)注文コード02532993品番PL-5(中)
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法

サイズ△一辺 50mm区分PL警告表示ラベル材質蒸着PETステッカー表示内容電気危険耐熱温度(℃)-29~100付属品裏面離けい紙付仕様ISO3864トラスコ品番815-1056形状ラベル質量(g)3取付方式ステッカー日本緑十字社品番202005
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 注意表示

思ってたより小さい。これだけでなく、他の表示と併せて貼付するのに良いサイズかも。

対象商品 : 02532783
2017-11-25
用途: 注意喚起用に窓や扉のガラスに使用した。
教育・研究機関

価格が安いのが良かったが、デザインのバリエーションがもっと多いとよかった。

対象商品 : 02532984
2017-09-15
用途: 制御盤貼り付け

他社よりかなり安くて助かった。又、次回購入したいと思います。

対象商品 : 02532993
2013-08-29
用途: 配電盤への貼り付け

シール材としては貼り付けやすく感じた

対象商品 : 02532774
2015-02-07
用途: トラックのアオリの内側に張った

個人での購入で10枚単位は多い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする