曜日別特売

低VOC両面接着テープNO.512

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1箱(36巻)
幅(mm)
33
注文コード
02534337
品番
512-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。
VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。
基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。
低臭、低VOCです。
粗面接着性に優れます。

用途
自動車内装部品の接着。
住宅室内部材の接着。
家電・OA機器の部品固定。
トラスコ品番
594-1499
材質
基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系
幅(mm)
33
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
7.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする