曜日別特売

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ

ウレタンフォーム貼り合わせ用両面接着テープ - 日東電工(旧:Permacel)

エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。
低温接着性にすぐれ、冬場にも安定した性能を発揮します。
耐反発性にすぐれ、曲面部の発砲体の浮き上がりも防ぎます。

用途
ウレタンフォーム他の接着用。
各種発泡体の貼り合わせ用。
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
ホワイト
長さ(m)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02524948501L-20X201箱(48巻)816-030620
オープン
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
02528780501L-10X201箱(102巻)816-030410
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
02531336501L-40X201箱(24巻)816-030940
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
02535046501L-25X201箱(42巻)816-030725
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
02536507501L-50X201箱(18巻)816-031050
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする