曜日別特売
31B-75-252450 電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B 日東電工(旧:Permacel) 02537198

電気絶縁用ポリエステル粘着テープ No.31B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1箱(96巻)
テープ幅(mm)24
内容量1箱(96巻)注文コード02537198品番31B-75-252450
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

電気絶縁性に優れています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。

用途
トランス・コイルの電気絶縁用。
トラスコ品番
681-7149
テープ幅(mm)
24
引張強度(N/10mm)
61
材質
基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.053
色
透明
使用温度範囲(℃)
-30℃~120℃
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.053
粘着力(N/10mm)
2.94
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする