日東電工(旧:Permacel)
高機能シール材”エプトシーラーEH-2210”(半独立半連続気泡・硫黄レスタイプ)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(130巻)
1箱(30巻)
¥279,800
1箱(50巻)
¥259,800
1箱(65巻)
¥249,800
1箱(120巻)
¥249,800
1箱(130巻)
¥289,800
1箱(240巻)
¥249,800
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(130巻)
注文コード
02565758
品番
EH2210X20X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
耐金属腐食性に優れます。
耐候性、耐久性に優れます。
EPDM発泡体に粘着シートをつけた高機能シール材。
用途
EUC周辺のシール材。
その他、電気・電子機器用のシール材。
トラスコ品番
405-5111
材質
基材:EPDM混和物の発泡体、粘着剤:アクリル系
テープ長さ(m)
2
粘着力(N/10mm)
4.6
RoHS指令(10物質対応)
対応