V101S アルミFF専用展張シート押さえ アルインコ 02567560

 

V101S アルミFF専用展張シート押さえ アルインコ 02567560
V101S アルミFF専用展張シート押さえ アルインコ 02567560
V101S アルミFF専用展張シート押さえ アルインコ 02567560

アルミFF専用展張シート押さえ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02567560
品番
V101S
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

FF専用展張アルミです。

用途
看板資材に。
FF専用展張。
トラスコ品番
134-7861
材質
アルミ(A6063S)、表面処理:B1アルマイト
長さ(mm)
2000
幅(mm)
12
全長(mm)
2000
シルバー
高さ(mm)
8.5
長さ(m)
2
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする