曜日別特売
AUD002qcWPV3-DY SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさん BELKIN(ベルキン) 02574998

AUD002qcWPV3-DY SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさん BELKIN(ベルキン) 02574998
AUD002qcWPV3-DY SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさん BELKIN(ベルキン) 02574998
AUD002qcWPV3-DY SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさん BELKIN(ベルキン) 02574998
AUD002qcWPV3-DY SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさん BELKIN(ベルキン) 02574998

SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン くまのプーさんAUD002qcWPV3-DY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02574998
品番
AUD002qcWPV3-DY
参考基準価格(税別)¥4,445販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。 メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。
子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン
28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニング
お子様の耳を守る最大音量85dB
人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります
最長2年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材
直感的なコントロールは子供が使いやすい
子供向けに設計されています
お子様の耳を快適に保ち、プレミアム ヘッドフォンで保護します。 学業や後部座席でのビデオ視聴には、簡単なペアリングと直感的なコントロールが小さなお子様にも最適です。また、85dBの音量上限により、長時間のリスニング セッションでも安全に保つことができます。最大30時間のバッテリー寿命により、お子様はお気に入りのサウンドを中断することなく、より多くの時間を過ごすことができます。
30時間のバッテリー寿命
長持ちするバッテリーにより、リスニング時にヘッドフォンを28~30時間充電できます。
トークバック機能
内蔵マイクにより、お子様は自分のデバイスで教師や友達と話すことができます。
遠隔学習が承認されました
iPad や Amazon Fire タブレットなどの一般的な学習デバイスや、Zoom、Schoology、Seesaw などのプログラムでの使用がテスト済みです。
安全なリスニングボリューム
85* デシベルの音量上限は、子供たちが聞いたり、学んだり、遊んだりしている間、子供たちの耳を保護します。

付属品
SoundForm Mini ワイヤレス オンイヤー ヘッドホン、マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブル
色
くまのプーさん
互換性
この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen / iPad 9th gen / MacBook Air 15" M2 (2023) / Macbook Pro M3 14" / Macbook Pro M3 16" / iPhone 15 / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro Max / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max / Galaxy S20 / Galaxy S20 FE / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra / Galaxy S21 5G / Galaxy S21+ 5G / Galaxy S21 Ultra 5G / Galaxy S22 5G / Galaxy S22+ 5G / Galaxy S23 / Galaxy S23 Plus / Galaxy S23 Ultra / Galaxy Z Flip 3 / Galaxy Note20 / Galaxy Note20 Ultra
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※Bluetooth®モードで最大85dB

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする