曜日別特売
EH-NA0K-H Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載 Panasonic(パナソニック) 02581228

Panasonic EH-NA0K ヘアードライヤー ナノケア 高浸透ナノイー&ミネラル搭載EH-NA0K-H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ミストグレー
内容量1個注文コード02581228品番EH-NA0K-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

乾かすたび、高浸透ナノイーが髪の内側まで水分補給をして、うるおいを実感。
さらに新搭載のナイトキャップノズルで、夜のケアで翌朝の寝ぐせを抑え、 指通りよくまとまるからスタイリングも楽に。

用途
ヘアードライヤーとして
色
ミストグレー
付属品
ナイトキャップノズル、セットノズル、根元速乾ノズル
質量(g)
550(セットノズル含まず)
電源(V)
AC100(50-60Hz)、交流式
消費電力(W)
1200
温風温度(℃)
温風モード時:約95(HOT時/室温30℃の時)、スカルプモード時:約60(室温30℃の時)
風量(m3/min)
1.6(風量【強】の時)
電源コード(m)
1.7
機能
高浸透ナノイー、ミネラル、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア/ヘアカラーや白髪染の退色抑制、速乾ノズル(本体内蔵)
モード切替
温冷リズムモード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
14.8×7.4×22.1
マイナスイオン機能
あり
注意
※ご使用の際は、定格15A以上のコンセントを単独でご使用ください(消費電力1000W以上の為)
※単独で使用しないと火災や感電の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする