- 用途
- ヘアードライヤーとして
- 色
- さくらピンク
- 付属品
- ナイトキャップノズル、セットノズル、根元速乾ノズル
- 質量(g)
- 550(セットノズル含まず)
- 電源(V)
- AC100(50-60Hz)、交流式
- 消費電力(W)
- 1200
- 温風温度(℃)
- 温風モード時:約95(HOT時/室温30℃の時)、スカルプモード時:約60(室温30℃の時)
- 風量(m3/min)
- 1.6(風量【強】の時)
- 電源コード(m)
- 1.7
- 機能
- 高浸透ナノイー、ミネラル、静電気抑制、ナノイーイオンチャージPLUS、UVケア/ヘアカラーや白髪染の退色抑制、速乾ノズル(本体内蔵)
- モード切替
- 温冷リズムモード、スカルプ(地肌)モード、スキンモード、毛先集中ケアモード
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- 14.8×7.4×22.1
- マイナスイオン機能
- あり