曜日別特売
13003 ディスポトレー 1セット 日昭産業 02591456

13003 ディスポトレー 1セット 日昭産業 02591456
13003 ディスポトレー 1セット 日昭産業 02591456

ディスポトレー 1セット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(4袋×100枚)アズワン品番67-6644-26注文コード02591456品番13003
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥79,090
販売価格(税別)
71,900

従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。、ディスポ膿盆は丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。、プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。、オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。、処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。、プラスチック膿盆(大)は目盛付(500、1000ml)、丈夫で軽量な天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。

仕様●サイズ(mm):312×207×30●滅菌対応(AC):有●滅菌対応(EOG):有●耐水性:有アズワン品番67-6644-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする