曜日別特売
TRS-3003/BK/GRY TRAVELISTサングラス Hug Ozawa 02601677

TRAVELISTサングラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レンズ色グレー
内容量1個注文コード02601677品番TRS-3003/BK/GRY
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるウェリントンタイプ

用途
サングラス
レンズ色
グレー
可視光線透過率(%)
15%
性能
レンズ:偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状
ウェリントンタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする