Hug Ozawa
TRAVELISTサングラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンズ色
ブラウン
グレー
ブラウン
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02601729
品番
TRS-3003/PKBR/BRN
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
偏光機能付きレンズを採用しているので、眩しいと感じる反射光などのギラつきを抑えることができる。
男女とも掛けることができるウェリントンタイプ
用途
サングラス
レンズ色
ブラウン
可視光線透過率(%)
23%
性能
レンズ:偏光機能付きレンズ、UVカット
レンズ形状
ウェリントンタイプ