曜日別特売
D0012BA-3L ジクシーセーフティー GSS-0402 弘進ゴム 02602937

D0012BA-3L ジクシーセーフティー GSS-0402 弘進ゴム 02602937
D0012BA-3L ジクシーセーフティー GSS-0402 弘進ゴム 02602937

ジクシーセーフティー GSS-0402

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ3L(28cm~28.5cm相当)
内容量1足注文コード02602937品番D0012BA-3L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

一体成型のPVC先芯入り長靴のショートタイプです。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。

サイズ
3L(28cm~28.5cm相当)
色
ブラック
種類
先芯入り紳士長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
先芯
鋼製先芯
標準質量(g/片足)
750(Lサイズ)
機能
フラットインソール・鋼製先芯・反射テープ付
足幅
3E
丈(cm)
29(カバー6含)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする