弘進ゴム
ジクシーセーフティー GSS-0402
一体成型のPVC先芯入り長靴のショートタイプです。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。
色
ブラック
種類
先芯入り紳士長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
先芯
鋼製先芯
標準質量(g/片足)
750(Lサイズ)
機能
フラットインソール・鋼製先芯・反射テープ付
足幅
3E
丈(cm)
29(カバー6含)
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02602937
D0012BA-3L
3L(28cm~28.5cm相当)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602946
D0012BA-1L
L(26cm~26.5cm相当)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602962
D0012BA-2LL
LL(27cm~27.5cm相当)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02602971
D0012BA-0M
M(25cm~25.5cm相当)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください