弘進ゴム
ジクシーセーフティー GSS-0402
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M(25cm~25.5cm相当)
3L(28cm~28.5cm相当)
L(26cm~26.5cm相当)
LL(27cm~27.5cm相当)
M(25cm~25.5cm相当)
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
02602971
品番
D0012BA-0M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
一体成型のPVC先芯入り長靴のショートタイプです。
汚れや傷が付きにくく、お手入れがしやすい材質です。
サイズ
M(25cm~25.5cm相当)
色
ブラック
種類
先芯入り紳士長靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
先芯
鋼製先芯
標準質量(g/片足)
750(Lサイズ)
機能
フラットインソール・鋼製先芯・反射テープ付
足幅
3E
丈(cm)
29(カバー6含)