曜日別特売

LEDスポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
品番
XS413335R
光束(Lm)
1062
色温度
3500K
注文コード
02604152
品番
XS413335R
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
仕様
断熱施工:不可
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.4
品番
XS413335R
高さ(mm)
103
タイプ
マルチユニバーサル灯体
消費電力
13W
色温度
3500K
外径
Φ111mm
色(本体)
オフホワイト
光束(Lm)
1062
配光タイプ
スレッド配光
演色性(Ra)
94(高演色LED「R15 クラス2」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする