ODELIC(オーデリック)
LEDスポットライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番・光束・色温度
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
529
色温度(K)
2700
注文コード
02605317
品番
OG264243R1
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
質量(kg)
1
色
オフホワイト
規格
R15クラス2
消費電力(W)
5.6
センサータイプ
人感センサーONOFF型
首振角度(°)
95
色温度(K)
2700
光束(Lm)
529
外径(mm)
53
回転角度(°)
360
演色性(Ra)
94