OG264237LC1 エクステリア  ポーチライト ODELIC(オーデリック) 02605902

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステリア ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02605902
品番
OG264237LC1
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
仕様
コーキングレス型
幅(mm)
110
質量(kg)
0.7
色
サテンゴールド
高さ(mm)
225
消費電力(W)
3
ランプ
別梱包
色温度(K)
2700
光束(Lm)
485
演色性(Ra)
80
注意
※埋込ボックス使用時は同梱のパッキンをご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする