アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
ダストカート KTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02610819
品番
KT-100
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥33,770
販売価格(税別)
¥
30,700
バスケットに入れる
大型タイヤ(200mm径)採用。、本体を傾けることで、ちょっとした移動もスムーズで簡単に行えます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:485×545×H810mm●容量:約100L●材質:ポリエチレン、キャスターΦ200mm(ゴム車)●カラー:ダークグレー●コード番号:AG4933
アズワン品番
67-6904-22