アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 危機管理
アズワンの 薬災防止
ダストカート KTシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02610828
品番
KT-360
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,490
販売価格(税別)
¥
65,900
バスケットに入れる
大型タイヤ(200mm径)採用。、本体を傾けることで、ちょっとした移動もスムーズで簡単に行えます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:715×855×H1145mm●容量:約360L●材質:ポリエチレン、キャスターΦ200mm(ゴム車)●カラー:ダークグレー●コード番号:AG4936
アズワン品番
67-6904-25