アズワン
アズワンの 製菓・製パン用品
アズワンの 製菓用型/モールド/抜型
アルミ タルトストーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●重量:1kg●直径:約Φ10mm●材質:アルミ●コード番号:AK0602
注文コード
02612210
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●重量:1kg●直径:約Φ10mm●材質:アルミ●コード番号:AK0602
アズワン品番
67-6907-92