曜日別特売
N350-3S-N ノンスピルカップ N350型 ソケット ニューマシン 02635483

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N350-3S-N ノンスピルカップ N350型 ソケット ニューマシン 02635483
N350-3S-N ノンスピルカップ N350型 ソケット ニューマシン 02635483

ノンスピルカップ N350型 ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(mm)34
寸法L(mm)82
寸法TRc3/8
内容量1個注文コード02635483品番N350-3S-N
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。

用途
産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機
寸法D(mm)34寸法E(mm)13寸法L(mm)82二面幅H(mm)30最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])34.3[350]ソケットorプラグソケット質量(g)369材質(本体)特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法TRc3/8耐圧力(MPa[kgf/cm2])51.5[525]適合流体作動油
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする