※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューマシン
ニューマシンの 油圧(高圧)用カプラ
ノンスピルカップ N350型 ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02635517
品番
N350-8S-N
参考基準価格(税別)
¥21,540
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ノンスピル機構なので空気混入量はきわめて微量です。圧力損失が少ない。
寸法D(mm)
63
寸法E(mm)
22
寸法L(mm)
129
二面幅H(mm)
55
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
34.3[350]
ソケットorプラグ
ソケット
質量(g)
1753
用途
産業機械・雪上車・クレーン車・油圧配管・圧延機
材質(本体)
特殊炭素鋼(亜鉛メッキ)
使用温度範囲(℃)
-20〜80
バルブ構造
両路開閉型
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法T
Rc1
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
51.5[525]
適合流体
作動油