ハイロックカップ KSP700型 ソケット

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02636052 品番KS-700-N
参考基準価格(税別)¥4,420 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

油圧工具専用カップリング/独自のネジロック方式で接続時の振動・衝撃にも耐える。
バルブはメタルタッチ方式。抜群の耐久性を発揮します。

寸法D(mm)30 寸法E(mm)15 寸法L(mm)59 二面幅H(mm)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.6[700] ソケットorプラグソケット 用途ジャッキ・パンチャー・パイプベンダー圧着機器等・油圧ポンプ 材質(本体)特殊炭素鋼(ニッケルメッキ) 質量(g)127 使用温度範囲(℃)-20〜80 バルブ構造両路開閉型 材質(シール)ニトリルゴム 寸法TR3/8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])98[1000] 適合流体作動油

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:609

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

試しに購入しました。もっと互換性の資料があると嬉しいです。

対象商品:
02636052
2023-12-10
用途:
油圧ポンプ用工具とポンプ接続
電気・ガス・熱供給・水道業

電動の理研用ポンプの接続にはあいませんでした
何用とか、説明あればよかったのに

対象商品:
02636052
2022-04-12
用途:
パイプ曲げ
その他業種

油圧ポンプにつなぐ場合に使っています。多少800kg/cm2まで上げて使っていますが、全く問題ありませんでした。

対象商品:
02636052
2017-12-23
用途:
油圧機器とホースの接続
建設業・工事業

理研のものと変更が効くのか買ってみましたが バッチリ合いましたので これからはこの品種を買います。

対象商品:
02636052
2018-11-02
用途:
シリンダーに取り付け油圧ポンプと接続
小板橋電機有限会社 様

手持ちのポンプのカプラーと袋ナットのピッチが合わない
ピッチ表記が無いので要注意

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
KS-700-N は寸法 R3/8(1.3368mm)になります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
02636052
2017-08-22
用途:
油圧機器の接続変更時

異常なく確実に接続できますし、高圧にも対応しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする