曜日別特売

エアー・スポットドリルRTP64-317HD-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02654308
品番
RTP64-317HD-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

鋼板同士を接合している「スポット溶接」の箇所だけをキレイに削り取り、鉄板を一枚ずつ剥がすために特化したエアー工具です。

用途
スポット剥がし作業用
付属品
22PMオスカプラ
仕様
エアー差込径(インチ):1/4”
全長(mm)
290
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
1600
空気消費量(L/min)
170
適合軸径(Φmm)
8
注意
※用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする