B-886  KB ジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア) 02666628

ジャンボケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(24個)
容量(L)約4.3
内容量1ケース(24個)注文コード02666628品番B-886 KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。

容量(L)
約4.3
寸法(cm)
約12.9×19×26
質量(g)
約354
形状
角形
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする