B-1816 TN タフナチュラル・パックケース Lustro ware(ラストロウェア) 02666768

タフナチュラル・パックケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(60個)
内容量1ケース(60個)注文コード02666768品番B-1816 TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

食器洗い乾燥機に使えて、お手入れも簡単。
熱湯をかけてもフタが曲がらない、耐熱性の高い丈夫な素材です。
本体のみ電子レンジOK。
冷凍OK。
銀イオンで抗菌加工。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
202
容量(L)
2.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×220×81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする