B-888  KB ジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア) 02667082

ジャンボケース

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(9個)
容量(L)約12
内容量1ケース(9個)注文コード02667082品番B-888 KB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

抗菌・防汚加工の保存容器。
同サイズなら重量物の積み重ねにも耐えうる丈夫な樹脂です。

容量(L)
約12
寸法(cm)
約17.6×26.8×36.2
質量(g)
約750
形状
角形
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする