B-1882 TB タフキーパー ジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア) 02667100

タフキーパー ジャンボケース

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(40個)
容量(mL)3000
内容量1ケース(40個)注文コード02667100品番B-1882 TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。

用途
食品保存容器
容量(mL)
3000
形状
角形
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン・エラストマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 食品の保存
製造業

長年使用しています。頑丈で重ねてもストレスなし。サイズも多数あって注文しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする