B-1886 TB タフキーパー ジャンボケース Lustro ware(ラストロウェア) 02667109

タフキーパー ジャンボケース

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(24個)
容量(mL)4300
内容量1ケース(24個)注文コード02667109品番B-1886 TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

フタ、本体共食器洗浄機に使用できるシール容器です。

用途
食品保存容器
容量(mL)
4300
形状
角形
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(フタ)
ポリプロピレン・エラストマー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-06
用途: 食品の保存
製造業

長年使用しています。頑丈で重ねてもストレスなし。サイズも多数あって注文しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする