電成興業
ステンレスレス 丸型 貫通
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
呼び
22
16
19
22
25
28
31
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02682971
品番
SM22S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.334
種類
直線2方出
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
40
呼び
22
寸法A(Φmm)
89
寸法P(Φmm)
73