曜日別特売
SM164 ステンレスレス 丸型 電成興業 02683068

ステンレスレス 丸型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
種類4方出
呼び16
内容量1個注文コード02683068品番SM164
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(kg)0.368種類4方出寸法L(mm)20寸法H(mm)40呼び16寸法A(Φmm)89寸法P(Φmm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする