電成興業
ステンレスレスユニバーサルLB型
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
呼び
19
19
25
31
16
22
28
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683339
品番
SLB019
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.182
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
35
呼び
19
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
33