曜日別特売
SLB031 ステンレスレスユニバーサルLB型 電成興業 02683357

ステンレスレスユニバーサルLB型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
呼び31
内容量1個注文コード02683357品番SLB031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)0.297寸法L(mm)23寸法H(mm)47呼び31寸法A(mm)110寸法B(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする