曜日別特売
SLB016 ステンレスレスユニバーサルLB型 電成興業 02683366

ステンレスレスユニバーサルLB型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
呼び16
内容量1個注文コード02683366品番SLB016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
質量(kg)0.199寸法L(mm)20寸法H(mm)35呼び16寸法A(mm)90寸法B(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする